MARATHON MOTORER 5KH37GNA782X HG717 VVS -motor | AJ2LJR HG717

MARATHON MOTORS 5KH37GNA782X HG717 HVAC -motor

Finns i lager
Artikel: AJ2LJR Modell: 5KH37GNA782XKorsreferens: HG717

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 614 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVVS-motor
Omgivning (C)40
DutyKontinuerlig
KapslingDP
Ram48Y
Fulllastförstärkare6.2
HP1/3
Hz60
isolering klassB
MonteringRR
RiktningHorisontellt eller vertikalt
Fas1
RotationMoturs
RPM1725
Servicefaktor1
Termisk skyddAutomat
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.3
Fartygets höjd (cm)32.08
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)17.63

Produktinformation:

    • Starttyp: Switch och Mech
    • KVA-kod: T
    • Drivändlager: BALL
    • Motsatt ändlager: BALL
    • Drivstorlek: .500
    • Motsatt ändstorlek: .500

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH37GNA782X HG717 HVAC -motor
1 614 kr /enhet