MARATHON MOTORS 5KH37PNA479X Pump Motor Split Phase 3 / 4hp 1725 115/230 48y | AA2AJL 10A276 / HG714

MARATHON MOTORS 5KH37PNA479X Pumpmotor delad fas 3 / 4hk 1725 115/230 48y

Finns i lager
Artikel: AA2AJL Modell: 5KH37PNA479XKorsreferens: 10A276 / HG714

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 940 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för kolsyrpump
LagerBoll
KapslingÖppna Dripproof
Ram48Y
Fulllastförstärkare10.4/5.2
HP3/4
Hz60
isolering klassB
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationPumps
MotordesignDelad fas
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
MotorfästeVagga
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanKolsyrepumpar
MotorskyddBil
motortypDelad fas
MonteringVagga
Varvtal på typskylten1725
Total längd9.125 "
Fas1
RotationCCW
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.0
Axel Dia.5 / 8 "
Termisk skyddBil
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.522
Fartygets höjd (cm)21.08
Fartygets längd (cm)32.77
Fartygets bredd (cm)19.3
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdLagerKapslingRotationRPMServicefaktorAxel Dia.SkaftlängdPris
MARATHON MOTORS 5KH32GNB812X Pump Motor Split Phase 1 / 3hp 1725 220-240 48y | AC2GJN 2K457 / HG450 5KH32GNB812X7 11 / 16 "BollÖppna DripproofCW / CCW-1.05 / 8 "1.5 "5 066 kr
MARATHON MOTORS 5KH32GNB813X Pump Motor Split Phase 1 / 4hp 1725 208-240 48y | AC2GJP 2K458 / H451 5KH32GNB813X7 11 / 16 "SleeveÖppna DripproofCW / CCW-1.05 / 8 "1.5 "5 278 kr
MARATHON MOTORS 5KH32DN5587X Pumpmotor Split Phase 1/4 Hp 1725 115v 48y | AC9UEK 3K067 / 4725 5KH32DN5587X7 11 / 16 "BollÖppna DripproofCW / CCW-1.01 / 2 "1.5 "3 862 kr
MARATHON MOTORS 5KH32FN5586X Pumpmotor Delfas 1/3 Hk 1725 115v 48y | AC9UEL 3K068 / 4406 5KH32FN5586X7 11 / 16 "BollÖppna DripproofCW / CCW-1.151 / 2 "1 / 2 "3 889 kr
MARATHON MOTORS 5KH33GNA444X Pumpmotor 1 / 3hk 1725 100-120 / 200-240v 48y | AE6MMK 5U257 / H683 5KH33GNA444X7 15 / 16 "BollÖppna DripproofCW / CCW-1.05 / 8 "1.5 "4 323 kr
MARATHON MOTORS 5KH36MNA445X Pumpmotor 1 / 2hk 1725 100-120 / 200-240v 48y | AE6MML 5U258 / H684 5KH36MNA445X8.75 "BollÖppna DripproofCW / CCW-1.05 / 8 "1.5 "5 176 kr
MARATHON MOTORS 5KH36MNB637X Pumpmotor Split Phase 1/2 Hp 1725 115v 48y | AE7EBF 5XB87 / H926 5KH36MNB637X8.75 "BollÖppna DripproofCW / CCW-1.25 / 8 "-5 527 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH37PNA479X Pumpmotor delad fas 3 / 4hk 1725 115/230 48y
6 940 kr /enhet