MARATHON MOTORER 5KH39QN5525 4355 HVAC Motor | AJ2MTH 4355

MARATHON MOTORS 5KH39QN5525 4355 VVS-motor

Finns i lager
Artikel: AJ2MTH Modell: 5KH39QN5525Korsreferens: 4355

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 961 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVVS-motor
Omgivning (C)40
DutyKontinuerlig
KapslingDP
Ram48
Fulllastförstärkare5.1
HP1/4
Hz60
isolering klassB
MonteringRB
RiktningHorisontellt eller vertikalt
Fas1
RotationMoturs
RPM1725
Servicefaktor1.35
Termisk skyddIngen
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.85
Fartygets höjd (cm)14.81
Fartygets längd (cm)22.68
Fartygets bredd (cm)14.38
HS-kod8501404040

Produktinformation:

    • Starttyp: Switch och Mech
    • KVA-kod: R
    • Drivändlager: BALL
    • Motsatt ändlager: BALL
    • Drivstorlek: 6203
    • Motsatt ändstorlek: 6203

Produktvarianter

ProduktModellKapslingRamFulllastförstärkareHPArtikelRotationTermisk skyddPris
MARATHON MOTORER 5KH39QN5514T 4706 VVS -motor | AJ2KVB 4706 5KH39QN5514TÖppen48Y6.61/3VVS-motorMotursAutomat3 295 kr
MARATHON MOTORS 5KH32DN5618T HG701 Motor för allmänt ändamål | AJ2LAB HG701 5KH32DN5618TÖppen48Y5.11/4Motor för allmänt ändamålmedursAutomat2 681 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH39QN5525 4355 VVS-motor
2 961 kr /enhet