Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MARKAL 80622G Färgpennor, 11/16 spetsstorlek, röd färg, rund spets | AF7ZRW 23YU01

MARKAL 80622G färgkrita, 11/16" spetsstorlek, röd färg, rund spets

Finns i lager
Artikel: AF7ZRW Modell: 80622GKorsreferens: 23YU01

Få det Maj 20, Måndag
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
518SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFärgmarkör
FärgRed
Torktid12 till 24 timmar
Temp. Räckvidd-50 grader till 150 grader F.
Tipsstorlek11 / 16 "
TipsstilRunda

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)6.05
Fartygets längd (cm)12.85
Fartygets bredd (cm)7.77
HS-kod9609900000

Produktvarianter

ProduktModellFärgTorktidTemp. RäckviddTipsstorlekTipsstilförp. Antal.Pris
MARKAL 96960G Färgmarkör Oljiga ytor Vit | AB7RAB 23YT59 96960GWhite--50 grader till 150 grader F.1 / 8 "-193SEK
MARKAL 96961G Färgmarkering Oljiga ytor Gul | AB7RAC 23YT60 96961GGul--50 grader till 150 grader F.1 / 8 "-193SEK
MARKAL 96962G Färgmarkering Oljiga ytor Röd | AB7RAD 23YT61 96962GRed--50 grader till 150 grader F.1 / 8 "-193SEK
MARKAL 96963G Färgmarkör Oljiga ytor Svart | AB7RAE 23YT62 96963GSvart--50 grader till 150 grader F.1 / 8 "-193SEK
MARKAL 96964G Färgmarkering Oljiga ytor Orange | AB7RAF 23YT63 96964GOrange--50 grader till 150 grader F.1 / 8 "-193SEK
MARKAL 96965G Färgmarkering Oljiga ytor Blå | AB7RAG 23YT64 96965GBlå--50 grader till 150 grader F.1 / 8 "-193SEK
MARKAL 96966G Färgmarkering Oljiga ytor Grön | AB7RAH 23YT65 96966GGrön--50 grader till 150 grader F.1 / 8 "-193SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARKAL 80622G färgkrita, 11/16" spetsstorlek, röd färg, rund spets
518SEK /packa