Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MARKAL 86751 Temperaturindikator 425 grader F | AH3FQA 31ME43

MARKAL 86751 temperaturindikator 425 grader F

Finns i lager
Artikel: AH3FQA Modell: 86751Korsreferens: 31ME43

Få det Maj 15, Onsdag
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
372SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTemperaturindikator
Temp. Räckvidd425 grader F
Tipsstorlek1 / 2 "
TipsstilFlat

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)12.95
Fartygets bredd (cm)1.78
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddPris
MARKAL 86400 Temperaturindikator 100 grader F | AH3FPR 31ME35 86400100 grader F361SEK
MARKAL 86436 Temperaturindikator 125 grader F | AH3FPT 31ME36 86436125 grader F361SEK
MARKAL 86481 Temperaturindikator 175 grader F | AH3FPU 31ME37 86481175 grader F328SEK
MARKAL 86526 Temperaturindikator 213 grader F | AH3FPV 31ME38 86526213 grader F328SEK
MARKAL 86544 Temperaturindikator 225 grader F | AH3FPW 31ME39 86544225 grader F361SEK
MARKAL 86589 Temperaturindikator 275 grader F | AH3FPX 31ME40 86589275 grader F361SEK
MARKAL 86661 Temperaturindikator 325 grader F | AH3FPY 31ME41 86661325 grader F371SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARKAL 86751 temperaturindikator 425 grader F
372SEK /enhet