MARKAR HS203-002-600-HT-MP-LH Kontinuerligt gångjärn kolstål 96 tum längd 21 hål | AH9KUK 40CF10

MARKAR HS203-002-600-HT-MP-LH Kontinuerligt gångjärn Kolstål 96 tum Längd 21 hål

Artikel: AH9KUK Modell: HS203-002-600-HT-MP-LHKorsreferens: 40CF10
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

12 638 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontinuerligt gångjärn
Dörrbladets bredd1 11 / 16 "
FinishGrå emalj
Rambladets bredd1.75 "
hårdvaraVad ingår
Hålavstånd6"
HålMed
Hål per blad21
Lastkapacitet540.0 lb.
MaterialKolstål
MonteringHalv yta
RiktningVänster hand
Total bredd3.875 "
Pin Dia.3 / 16 "
StiftmaterialRostfritt stål
StifttypSjukhus Tips
Rörelseomfång180 grader
Nödvändig dörrtjocklek1.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.75
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)243.84
Fartygets bredd (cm)5.08
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Ligaturresistent: Ja
    • Total knoghöjd: 2 "
    • Dörrbladshöjd: 96 "
    • Rambladets höjd: 96 "
    • Dörrbladstjocklek: 0.075 "
    • Rambladstjocklek: 0.075 "

Produktvarianter

ProduktModellPin Dia.Dörrbladets breddFinishRörelseomfångRambladets breddHål per bladMaterialMonteringPris
MARKAR FS101-001-313-HT-MP-LH Kontinuerligt gångjärn mörkbrons 84 tum längd | AH9KTZ 40CE99 FS101-001-313-HT-MP-LH3 / 16 "1.75 "Mörk brons180 grader1.625 "21AluminiumFull yta14 938 kr
RFQ
MARKAR FS101-001-628-HT-MP-LH Kontinuerligt gångjärn Naturlig 84 tums längd | AH9KUA 40CF01 FS101-001-628-HT-MP-LH3 / 16 "1.75 "Aluminium180 grader1.625 "21AluminiumFull yta13 227 kr
RFQ
MARKAR FS101-002-313-HT-MP-LH Kontinuerligt gångjärn Mörkbrons 96 tums längd | AH9KUB 40CF02 FS101-002-313-HT-MP-LH3 / 16 "1.75 "Mörk brons180 grader1.625 "21AluminiumFull yta17 555 kr
RFQ
MARKAR FS101-002-628-HT-MP-LH Kontinuerligt gångjärn Naturligt 96 tum längd | AH9KUC 40CF03 FS101-002-628-HT-MP-LH3 / 16 "1.75 "Aluminium180 grader1.625 "21AluminiumFull yta16 459 kr
RFQ
MARKAR FS201-001-600-HT-MP-LH Kontinuerligt gångjärn kolstål 84 tum längd 24 hål | AH9KUD 40CF04 FS201-001-600-HT-MP-LH1 / 64 "1 11 / 16 "Grå emalj90 grader1 11 / 16 "24KolstålFull yta12 555 kr
RFQ
MARKAR FS201-02-600-HT-MP-LH Kontinuerligt gångjärn kolstål 96 tum längd 24 hål | AH9KUE 40CF05 FS201-02-600-HT-MP-LH1 / 64 "1 11 / 16 "Grå emalj90 grader1 11 / 16 "24KolstålFull yta14 749 kr
RFQ
MARKAR FS301-001-630-HT-MP-LH Kontinuerligt gångjärn Rostfritt stål Full Surf | AH9KUF 40CF06 FS301-001-630-HT-MP-LH1 / 64 "1 11 / 16 "Satin rostfritt stål90 grader1 11 / 16 "21Rostfritt stålFull yta15 709 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARKAR HS203-002-600-HT-MP-LH Kontinuerligt gångjärn Kolstål 96 tum Längd 21 hål
12 638 kr /enhet