Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MARLBORO 4PRA7 Profilband Gångjärn Rostfritt stål | AD9DLV

MARLBORO 4PRA7 profilremsgångjärn i rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AD9DLV Modell: 4PRA7
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
296SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelProfil Remgångjärn
Bearing TypeEnkel
FärgSilver
HörnRundade
Dörrbladets längd3 15 / 16 "
Dörrbladets bredd2.5 "
FinishRostfritt stål
Rambladets längd3 15 / 16 "
Rambladets bredd2.5 "
hårdvaraIngår ej
Höjd3 15 / 16 "
Hål per blad3
Bladtjocklek0.099 "
MaterialRostfritt stål
MonteringFull yta
StiftmaterialRostfritt stål
StifttypEj borttagbar
Rörelseomfång180 grader
Bredd2.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0945
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8302106090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDörrbladets längdDörrbladets breddRambladets längdRambladets breddHöjdBladtjocklekBreddPris
MARLBORO 4PRA8 Profilband Gångjärn Rostfritt stål 5-5 / 8 tum längd | AD9DLW 4PRA85.625 "3 7 / 32 "5.625 "3 7 / 32 "5.625 "0.158 "3 7 / 32 "417SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARLBORO 4PRA7 profilremsgångjärn i rostfritt stål
296SEK /enhet