MARS LUFTDÖRRAR NH242-1UA-TS Luftridå Nsf 37 42 tum | AC6CJF 32V358

MARS AIR DOORS NH242-1UA-TS Luftridå Nsf 37 42 Tum

Finns i lager
Artikel: AC6CJF Modell: NH242-1UA-TSKorsreferens: 32V358

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 605 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftridå
Luft hastighet4570 fpm
luft~~POS=TRUNC4000 cfm
dBA @ 10 fot70
Djup15.625 "
Höjd14 "
Bostäder färgSilver
Husets materialGalvaniserat stål
Hz60
Max. Förstärkare9
Max. Dörrbredd3-1 / 2 fot
Max. Monteringshöjd7 ft.
Max. Varvtal1750
MotorhöljeHelt sluten luft över
Motor HP1
motortypPSC
Antal motorer1
Antal hastigheter1
Fas1
KräverMotorns kontrollpanel, dörrlägesbrytare
Spänning115
Bredd42 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 60.975
Fartygets höjd (cm)68.58
Fartygets längd (cm)119.38
Fartygets bredd (cm)53.34
HS-kod8414519060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddluft~~POS=TRUNCDjupHöjdBostäder färgMax. FörstärkareMotor HPKräverPris
MARS LUFTDÖRRAR N236-1UA-OB Luftridå Nsf 37 36 tum | AC6CJD 32V356 N236-1UA-OB36 "2550 cfm12.625 "10.625 "Silver5.11/2Dörrgränsbrytare14 583 kr
MARS LUFTDÖRRAR N248-1UA-OB Luftridå Nsf 37 48 tum | AC6CJE 32V357 N248-1UA-OB48 "2550 cfm12.625 "10.625 "Silver5.11/2Dörrgränsbrytare15 450 kr
MARS LUFTDÖRRAR NH248-1UA-TS Luftridå Nsf 37 48 tum | AC6CJG 32V359 NH248-1UA-TS48 "4000 cfm15.625 "14 "Silver91Motorns kontrollpanel, dörrlägesbrytare22 121 kr
MARS LUFTDÖRRAR N242-1UA-OB Luftridå Multipurpose Nsf 37 | AD6FLK 45C654 N242-1UA-OB42 "2550 cfm12.75 "10.625 "obsidian Black5.11/2Dörrgränsbrytare15 103 kr
MARS LUFTDÖRRAR N272-2UA-OB Luftridå Multipurpose Nsf 37 | AD6FLL 45C655 N272-2UA-OB72 "5100 cfm12.75 "10.625 "obsidian Black10.21/2Motorns kontrollpanel, dörrlägesbrytare26 527 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARS AIR DOORS NH242-1UA-TS Luftridå Nsf 37 42 Tum
21 605 kr /enhet