MARS LUFTDÖRRAR N272-2UA-OB Luftridå Multipurpose Nsf 37 | AD6FLL 45C655

MARS AIR DOORS N272-2UA-OB Luftridå Multipurpose Nsf 37

Artikel: AD6FLL Modell: N272-2UA-OBKorsreferens: 45C655
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

26 527 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftridå
Luft hastighet3475 fpm
luft~~POS=TRUNC5100 cfm
dBA @ 10 fot68
Djup12.75 "
Höjd10.625 "
Bostäder färgobsidian Black
Husets materialGalvaniserat stål
Hz60
Max. Förstärkare10.2
Max. Dörrbredd6 ft.
Max. Monteringshöjd7 ft.
Max. Varvtal1750
MotorhöljeHelt sluten luft över
Motor HP1/2
motortypPSC
Antal motorer2
Antal hastigheter1
Fas1
KräverMotorns kontrollpanel, dörrlägesbrytare
Spänning115
Bredd72 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 80.74
Fartygets höjd (cm)54.61
Fartygets längd (cm)195.58
Fartygets bredd (cm)42.55
HS-kod8419500000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddluft~~POS=TRUNCDjupHöjdBostäder färgMax. FörstärkareMotor HPKräverPris
MARS LUFTDÖRRAR N236-1UA-OB Luftridå Nsf 37 36 tum | AC6CJD 32V356 N236-1UA-OB36 "2550 cfm12.625 "10.625 "Silver5.11/2Dörrgränsbrytare14 583 kr
MARS LUFTDÖRRAR N248-1UA-OB Luftridå Nsf 37 48 tum | AC6CJE 32V357 N248-1UA-OB48 "2550 cfm12.625 "10.625 "Silver5.11/2Dörrgränsbrytare15 450 kr
MARS LUFTDÖRRAR NH242-1UA-TS Luftridå Nsf 37 42 tum | AC6CJF 32V358 NH242-1UA-TS42 "4000 cfm15.625 "14 "Silver91Motorns kontrollpanel, dörrlägesbrytare21 605 kr
MARS LUFTDÖRRAR NH248-1UA-TS Luftridå Nsf 37 48 tum | AC6CJG 32V359 NH248-1UA-TS48 "4000 cfm15.625 "14 "Silver91Motorns kontrollpanel, dörrlägesbrytare22 121 kr
MARS LUFTDÖRRAR N242-1UA-OB Luftridå Multipurpose Nsf 37 | AD6FLK 45C654 N242-1UA-OB42 "2550 cfm12.75 "10.625 "obsidian Black5.11/2Dörrgränsbrytare15 103 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARS AIR DOORS N272-2UA-OB Luftridå Multipurpose Nsf 37
26 527 kr /enhet