MARS LUFTDÖRRAR STD248-1ECB-OB Uppvärmd luftridå 48 tum | AC6CJT 32V369

MARS AIR DOORS STD248-1ECB-OB Uppvärmd luftridå 48 tum

Finns i lager
Artikel: AC6CJT Modell: STD248-1ECB-OBKorsreferens: 32V369

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

33 863 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUppvärmd luftridå
Luft hastighet2550 fpm
luft~~POS=TRUNC2550 cfm
dBA @ 10 fot66
Djup17.25 "
Uppvärmning kW6
Höjd10.625 "
Bostäder färgSilver
Husets materialGalvaniserat stål
Hz60
Max. Förstärkare28.6
Max. Dörrbredd4 ft.
Max. Monteringshöjd10 ft.
Max. Varvtal1750
MotorhöljeHelt sluten luft över
Motor HP1/2
motortypPSC
Antal motorer1
Antal hastigheter3
Fas1
KräverDörrgränsbrytare
Spänning230
Bredd48 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 75.75
Fartygets höjd (cm)71.12
Fartygets längd (cm)134.62
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod8419505000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddluft~~POS=TRUNCBostäder färgMax. FörstärkaremotortypAntal hastigheterFasSpänningPris
MARS LUFTDÖRRAR STD236-1EBB-OB Uppvärmd luftridå 36 In | AC6CJH 32V360 STD236-1EBB-OB36 "2550 cfmSilver31.3PSC3120831 219 kr
MARS LUFTDÖRRAR STD236-1ECB-OB Uppvärmd luftridå 36 tum | AC6CJJ 32V361 STD236-1ECB-OB36 "2550 cfmSilver28.6PSC3123031 022 kr
MARS LUFTDÖRRAR STD242-1EBB-OB Uppvärmd luftridå 42 In | AC6CJM 32V364 STD242-1EBB-OB42 "2550 cfmSilver31.3PSC3120832 521 kr
MARS LUFTDÖRRAR STD242-1ECB-OB Uppvärmd luftridå 42 tum | AC6CJN 32V365 STD242-1ECB-OB42 "2550 cfmSilver28.6PSC3123032 686 kr
MARS LUFTDÖRRAR STD248-1EBB-OB Uppvärmd luftridå 48 In | AC6CJR 32V368 STD248-1EBB-OB48 "2550 cfmSvart31.3PSC3120833 863 kr
MARS LUFTDÖRRAR STD272-2EEN-OB Uppvärmd luftridå 72 tum | AC6CKA 32V376 STD272-2EEN-OB72 "5100 cfmSilver71.63-fasen1320858 039 kr
RFQ
MARS LUFTDÖRRAR STD272-2EFN-OB Uppvärmd luftridå 72 tum | AC6CKB 32V377 STD272-2EFN-OB72 "5100 cfmSilver65.23-fasen1323058 871 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARS AIR DOORS STD248-1ECB-OB Uppvärmd luftridå 48 tum
33 863 kr /enhet