MARS LUFTDÖRRAR STD272-2EFN-OB Uppvärmd luftridå 72 tum | AC6CKB 32V377

MARS AIR DOORS STD272-2EFN-OB Uppvärmd luftridå 72 tum

Artikel: AC6CKB Modell: STD272-2EFN-OBKorsreferens: 32V377
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

57 941 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUppvärmd luftridå
Luft hastighet3475 fpm
luft~~POS=TRUNC5100 cfm
dBA @ 10 fot68
Djup17.25 "
Uppvärmning kW24
Höjd10.625 "
Bostäder färgSilver
Husets materialGalvaniserat stål
Hz60
Max. Förstärkare65.2
Max. Dörrbredd6 ft.
Max. Monteringshöjd10 ft.
Max. Varvtal1750
MotorhöljeHelt sluten luft över
Motor HP1/2
motortyp3-fasen
Antal motorer2
Antal hastigheter1
Fas3
KräverDörrgränsbrytare
Spänning230
Bredd72 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 121.5
Fartygets höjd (cm)71.12
Fartygets längd (cm)195.58
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod8419505000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddluft~~POS=TRUNCBostäder färgMax. FörstärkaremotortypAntal hastigheterFasSpänningPris
MARS LUFTDÖRRAR STD236-1EBB-OB Uppvärmd luftridå 36 In | AC6CJH 32V360 STD236-1EBB-OB36 "2550 cfmSilver31.3PSC3120833 108 kr
MARS LUFTDÖRRAR STD236-1ECB-OB Uppvärmd luftridå 36 tum | AC6CJJ 32V361 STD236-1ECB-OB36 "2550 cfmSilver28.6PSC3123033 108 kr
MARS LUFTDÖRRAR STD242-1EBB-OB Uppvärmd luftridå 42 In | AC6CJM 32V364 STD242-1EBB-OB42 "2550 cfmSilver31.3PSC3120833 784 kr
MARS LUFTDÖRRAR STD242-1ECB-OB Uppvärmd luftridå 42 tum | AC6CJN 32V365 STD242-1ECB-OB42 "2550 cfmSilver28.6PSC3123033 784 kr
MARS LUFTDÖRRAR STD248-1EBB-OB Uppvärmd luftridå 48 In | AC6CJR 32V368 STD248-1EBB-OB48 "2550 cfmSvart31.3PSC3120835 022 kr
MARS LUFTDÖRRAR STD248-1ECB-OB Uppvärmd luftridå 48 tum | AC6CJT 32V369 STD248-1ECB-OB48 "2550 cfmSilver28.6PSC3123035 022 kr
MARS LUFTDÖRRAR STD272-2EEN-OB Uppvärmd luftridå 72 tum | AC6CKA 32V376 STD272-2EEN-OB72 "5100 cfmSilver71.63-fasen1320857 941 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARS AIR DOORS STD272-2EFN-OB Uppvärmd luftridå 72 tum
57 941 kr /enhet