AMADA MARVEL S330/3 horisontell bandsåg HP 3 230/460 V | AH6XGW 36JT43

AMADA MARVEL S330/3 horisontell bandsåg HP 3 230/460 V

Artikel: AH6XGW Modell: S330/3Korsreferens: 36JT43
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

498 333 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHorisontell bandsåg
Förstärkare AC6.3
Bladtjocklek0.035 "
Bladhjul Dia.4-3 / 8 "
Sladdad / trådlössladd
Skärvinkel45 grader till 60 grader
Skärkapacitet Rektangel12 "x 17-3 / 4"
Kapkapacitet rund13 "
Skärkapacitet Fyrkant12 "
HP3
Hz60
Max. Bladlängd162 "
Max. Knivbredd1"
Max. Skärtjocklek11 "
Min. Bladlängd162 "
Min. Knivbredd1"
Gerings kapacitet45 grader till 60 grader
Övergripande djup90 "
Totala höjden70 "
Total bredd70 "
Fas3
RPM1800
Hastigheter85 till 330 fpm
Tabellstorlek12 "x 14"
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1315.44
Fartygets höjd (cm)177.8
Fartygets längd (cm)228.6
Fartygets bredd (cm)177.8
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellSpänningPris
AMADA MARVEL S330/3/HV Horisontell bandsåg HP 3 230/460 V | AH6XGX 36JT44 S330 / 3 / HV230 eller 460480 171 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AMADA MARVEL S330/3 horisontell bandsåg HP 3 230/460 V
498 333 kr /enhet