Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MASON 4C876 Isolatorvibration | AD6WKJ

MASON 4C876 Isolatorvibration

Finns i lager
Artikel: AD6WKJ Modell: 4C876
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
271SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGolvmonterad vibrationsisolator
kapacitetsområde60 till 125 pund
FärgmärkeRed
Böjning0.20 till 0.40 "
Dimension A15.875 "
Dimension G15.75 "
Dimension H16.25 "
Mått J28.375 "
Höjd1.5 "
IsolatortypNeopren
Bredd1.62 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)7.87
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod4016996050
URSPRUNGSLANDTH

Produktinformation:

    • Skruv Dia. och längd (5/16 x 3/4 ")

Produktvarianter

ProduktModellBreddBoltstorlekDimension ADimension GDimension HMått JHöjdArtikelPris
MASON 4C875 Isolatorvibration | AD6WKH 4C8751.62 "-----1.5 "Golvmonterad vibrationsisolator250SEK
MASON 4C877 Isolatorvibration | AD6WKK 4C8772 5 / 16 "-----1.875 "Golvmonterad vibrationsisolator353SEK
MASON 4C955 Isolatorvibration | AD6WMA 4C9551.62 "-----1.5 "Golvmonterad vibrationsisolator262SEK
MASON 4C961 Isolatorvibration | AD6WMB 4C9612 5 / 16 "5 / 16 "----1.875 "Golvmonterad vibrationsisolator363SEK
MASON 4C988 Isolatorvibration | AD6WMM 4C9882 5 / 16 "-----1.875 "Golvmonterad vibrationsisolator368SEK
MASON 4C989 Isolatorvibration | AD6WMN 4C9892 5 / 16 "-----1.875 "Golvmonterad vibrationsisolator365SEK
MASON 4C991 isolatorvibration | AD6WMP 4C9913 5 / 16 "-----2.75 "Golvmonterad vibrationsisolator847SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MASON 4C876 Isolatorvibration
271SEK /enhet