Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MASON 4C961 Isolatorvibration | AD6WMB

MASON 4C961 Isolatorvibration

Finns i lager
Artikel: AD6WMB Modell: 4C961
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
363SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGolvmonterad vibrationsisolator
Boltstorlek5 / 16 "
kapacitetsområde85 till 175 pund
FärgmärkeGrön
Böjning0.25 till 0.50 "
Höjd1.875 "
IsolatortypNeopren
Bredd2 5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod4016996050
URSPRUNGSLANDTH

Produktinformation:

    • Skruv Dia. och längd (3/8 x 1 ")

Produktvarianter

ProduktModellBreddBoltstorlekDimension ADimension GDimension HMått JHöjdArtikelPris
MASON 4C875 Isolatorvibration | AD6WKH 4C8751.62 "-----1.5 "Golvmonterad vibrationsisolator250SEK
MASON 4C876 Isolatorvibration | AD6WKJ 4C8761.62 "-15.875 "15.75 "16.25 "28.375 "1.5 "Golvmonterad vibrationsisolator271SEK
MASON 4C877 Isolatorvibration | AD6WKK 4C8772 5 / 16 "-----1.875 "Golvmonterad vibrationsisolator353SEK
MASON 4C955 Isolatorvibration | AD6WMA 4C9551.62 "-----1.5 "Golvmonterad vibrationsisolator262SEK
MASON 4C988 Isolatorvibration | AD6WMM 4C9882 5 / 16 "-----1.875 "Golvmonterad vibrationsisolator368SEK
MASON 4C989 Isolatorvibration | AD6WMN 4C9892 5 / 16 "-----1.875 "Golvmonterad vibrationsisolator365SEK
MASON 4C991 isolatorvibration | AD6WMP 4C9913 5 / 16 "-----2.75 "Golvmonterad vibrationsisolator847SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MASON 4C961 Isolatorvibration
363SEK /enhet