Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MASON 4C977 Pad Anti Vibration 4 x 4 x 1 - Förpackning med 2 | AD6WMK

MASON 4C977 Pad Anti Vibration 4 x 4 x 1 - förpackning om 2

Finns i lager
Artikel: AD6WMK Modell: 4C977
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
274SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVibrationsisoleringsplatta
Höjd1"
Längd4"
MaterialNeopren
Max. Stadig belastning800 lb.
Bredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod4016996050
URSPRUNGSLANDTH

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdBreddPris
MASON 4C972 Pad Anti Vibration | AD6WME 4C9723 / 8 "18 "18 "974SEK
MASON 4C973 Antivibrationsdyna - Förpackning med 2 | AD6WMF 4C9733 / 8 "4"4"134SEK
MASON 4C974 Antivibrationsdyna | AD6WMG 4C9741"6"4"539SEK
MASON 4C975 Pad Anti Vibration | AD6WMH 4C9751.25 "6"4"547SEK
MASON 4C976 Antivibrationsdyna - Förpackning med 2 | AD6WMJ 4C9761"3"3"168SEK
MASON 5C022 Pad Anti Vibration | AE3BUC 5C0223 / 8 "6"6"183SEK
MASON 5C025 Pad Anti Vibration | AE3BUD 5C0251"18 "18 "2 431 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MASON 4C977 Pad Anti Vibration 4 x 4 x 1 - förpackning om 2
274SEK /enhet