Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MASON 5XR53 Isolator Vibration | AE7FKY

MASON 5XR53 Isolator Vibration

Finns i lager
Artikel: AE7FKY Modell: 5XR53

Få det Maj 14, Tisdag
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
834SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHängmonterad vibrationsisolator
BussningstypGummi
kapacitetsområde500 till 1000 pund
FärgmärkeBlå
Djup3.25 "
Höjd4.5 "
IsolatortypNeopren
Max. Rod Dia.3 / 4 "
VårfärgBlå
Bredd4.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
Fartygets höjd (cm)11.68
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8487900080
URSPRUNGSLANDTH

Produktinformation:

    • Böjningsområde (0.24 "till 0.40")
    • Nedre stånggenerering (3 ")

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdBreddPris
MASON 4C878 Isolatorvibration | AD6WKL 4C8782"2.75 "2.25 "336SEK
MASON 4C879 Isolatorvibration | AD6WKM 4C8792"2.75 "2.25 "336SEK
MASON 5C141 Isolatorvibration | AE3BVK 5C1412.5 "4.25 "2.875 "522SEK
MASON 5C142 Isolatorvibration | AE3BVL 5C1422.5 "4.25 "2.875 "523SEK
MASON 5C143 Vibration av isolator | AE3BVM 5C1432.5 "4.25 "2.875 "529SEK
MASON 5C145 Isolator Vibration | AE3BVN 5C1452.75 "5.75 "3.25 "681SEK
MASON 5C147 Isolatorvibration | AE3BVP 5C1472.75 "5.75 "3.25 "811SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MASON 5XR53 Isolator Vibration
834SEK /enhet