Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MASON 5C147 Isolatorvibration | AE3BVP

MASON 5C147 Isolatorvibration

Finns i lager
Artikel: AE3BVP Modell: 5C147

Få det Maj 14, Tisdag
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
811SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHängmonterad vibrationsisolator
BussningstypGummi
kapacitetsområde460 till 625 pund
FärgmärkeWhite
Djup2.75 "
Höjd5.75 "
IsolatortypVår
Max. Rod Dia.5 / 8 "
VårfärgWhite
Bredd3.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8487900080
URSPRUNGSLANDTH

Produktinformation:

    • Böjningsområde (0.75 "till 1.00")
    • Nedre stånggenerering (4 ")

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdBreddPris
MASON 4C878 Isolatorvibration | AD6WKL 4C8782"2.75 "2.25 "336SEK
MASON 4C879 Isolatorvibration | AD6WKM 4C8792"2.75 "2.25 "336SEK
MASON 5C141 Isolatorvibration | AE3BVK 5C1412.5 "4.25 "2.875 "522SEK
MASON 5C142 Isolatorvibration | AE3BVL 5C1422.5 "4.25 "2.875 "523SEK
MASON 5C143 Vibration av isolator | AE3BVM 5C1432.5 "4.25 "2.875 "529SEK
MASON 5C145 Isolator Vibration | AE3BVN 5C1452.75 "5.75 "3.25 "681SEK
MASON 5C148 Isolator Vibration | AE3BVQ 5C1484"7.25 "4.75 "1 135 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MASON 5C147 Isolatorvibration
811SEK /enhet