Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MASTER APPLIANCE 72-01-14 Adapter, 5 mm diameter, 8 mm stigning | AJ8BTB 25WA78

MASTER APPLIANCE 72-01-14 Adapter, 5 mm diameter, 8 mm stigning

Finns i lager
Artikel: AJ8BTB Modell: 72-01-14Korsreferens: 25WA78

Få det Maj 14, Tisdag
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
970SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikeladapter
Diameter5mm
Tonhöjd8mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0562
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterTonhöjdPris
MASTER APPLIANCE 70-01-14 Adapter, 4 mm diameter, 0.7 mm stigning | AJ8BUF 25WA50 70-01-144mm0.7 mm559SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MASTER APPLIANCE 72-01-14 Adapter, 5 mm diameter, 8 mm stigning
970SEK /enhet