Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MASTER APPLIANCE 70-01-14 Adapter, 4mm Diameter, 0.7mm Pitch | AJ8BUF 25WA50

MASTER APPLIANCE 70-01-14 Adapter, 4 mm diameter, 0.7 mm stigning

Finns i lager
Artikel: AJ8BUF Modell: 70-01-14Korsreferens: 25WA50

Få det Maj 14, Tisdag
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
559SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikeladapter
Diameter4mm
Tonhöjd0.7 mm
Tips typ63 3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0562
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterTonhöjdPris
MASTER APPLIANCE 72-01-14 Adapter, 5mm Diameter, 8mm Pitch | AJ8BTB 25WA78 72-01-145mm8mm970SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MASTER APPLIANCE 70-01-14 Adapter, 4 mm diameter, 0.7 mm stigning
559SEK /enhet