Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MASTER APPLIANCE MT-51H Microtorch, 2500 F Butan med spets och infästning | AB4LAR 1YMK6

MASTER APPLIANCE MT-51H Microtorch, 2500 F Butan med spets och infästning

Finns i lager
Artikel: AB4LAR Modell: MT-51HKorsreferens: 1YMK6
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
925SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMikrotorch
Powered ByButan

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.23
Fartygets höjd (cm)9.91
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod8205600000
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Flam Temp. (Deg. F) (2500)
    • Egenskaper: Självantändande med säkerhetslås, hetluftsspets ger flamlös värme för värmekrympningsapplikationer, inbyggd påfyllningsbar bränsletank i plast, justerbar bred eller punktlig flamma

Produktvarianter

ProduktModellPris
MASTER APPLIANCE MT-51 mikrolampa, 120 min. Run Time, Butan | AJ8BXB 1WG61 MT-51680SEK
MASTER APPLIANCE MT-11K mikrolampa | CH6QNU 5PYT3 MT-11K330SEK
RFQ
MASTER APPLIANCE MT-51B mikrolampa, med påfyllningsbehållare, 120 min. Run Time, Butan | CJ2UVB 5PYT5 MT-51B669SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MASTER APPLIANCE MT-51H Microtorch, 2500 F Butan med spets och infästning
925SEK /enhet