Master Appliance PH-1500K värmepistolsats är designad för olika applikationer, såsom krympslang, uppvärmning eller torkning av temperaturkänsliga material, krympförpackning, lödning och avlödning, borttagning av dekaler, avfrostning av frusna rör och mer.
Funktioner:
- Master Proheat-pistolen har sex programmerbara temperaturer (130 till 1000 grader F) och luftflödesinställningar (4 till 16 CFM) för att eliminera gissningar och leverera konsekvent flamfri värme.
- Den levereras med en digital LCD-skärm för att möjliggöra finjustering av temperatur- och luftflödesinställningar för specifika applikationer.
- Pistolgreppsdesignen gör pistolen ergonomisk och lätt att kontrollera under drift.
- Värmepistolen är inbyggd med en luftflödes- och temperaturlåsningsfunktion som är idealisk för produktionsapplikationer som kräver konstant värme.
- Satsen innehåller fem tillbehör: en 1-3/8-tums värmekrymp, 1/2-tums specialkontakt, 3-1/2-tums spridare, 5/16 & 9/16 tums reducerare; flera pluggar och en väska.
Kompatibla tillbehör:
- Masterapparat 35216 Bänkställ: Det används för att placera Proheat-modellerna PH-1000, PH-1100, PH-1200, PH-1400 och PH-1500 värmepistoler.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är en återställning av strömavbrott?
A. Proheat 1500 värmepistol är försedd med en strömavbrottsåterställningsfunktion för att förhindra en obevakad värmepistol från att återuppta värmen efter ett strömavbrott.
F. Vad används den exakta bilagan till?
S. Den pinpoint-tillsatsen tillhandahåller en exakt varmluftskälla för lödning och svetsning av PVC.