MASTER APPLIANCE PH-2200-A1 Proheat Varitemp Heat Gun, 50 - 540 Deg C, 230V, Europlug | AG2AZE 31CF04

MASTER APPLIANCE PH-2200-A1 Proheat Varitemp Värmepistol, 50-540 Deg C, 230V, Europlug

Artikel: AG2AZE Modell: PH-2200-A1Korsreferens: 31CF04

Få det Maj 22, Onsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVärmepistol
luft~~POS=TRUNC16 cfm
Förstärkare AC6.2
Värmeelement MaterialLåst keramik
Kraftkällaelektriska
Byt typ3 Placera vippan
Temp. inställningarVariabel
Temperaturintervall130 grader till 1000 grader F.
Spänning230
Watt1426

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.13
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8419899585

Produktinformation:

Master Appliance PH-2200-1A värmepistol ger variabel temperaturkontroll till värme- och temperaturkänsliga material. Denna värmepistol är fördelaktig vid limning av tejp, krympslang, lödning och reparation av applikationer.

Funktioner:

  • Master Appliance PH-2200-1A värmepistol är utrustad med ett ergonomiskt grepp för optimal komfort och minimal trötthet.
  • Dess robusta termoplasthölje skyddar värmepistolen från oavsiktliga skador och ger lång livslängd.
  • Denna Master Appliance värmepistol kommer med ett inbyggt stativ för hög stabilitet och handsfree-användning.
  • Den har ett skyddande omslag runt inloppet för att ge ett jämnt luftflöde i upprätt läge.
  • Det elektroniska slutna temperaturkontrollsystemet håller en konstant temperatur och skyddar enheten mot överhettning.

Kompatibla tillbehör:

  • Mästare Värmepistol förvaringsväska: Detta fodral möjliggör säker förvaring och enkel transport av denna ProHeat-enhet.
  • Mästare Monteringssats: Denna sats gynnar användaren vid svetsning. Den innehåller fem munstycken i olika storlekar för att öka denna värmepistols mångsidighet.
  • Mästare Spridare: Detta tillbehör sprider den varma luften jämnt över ett brett område. Det är användbart för att klistra in vinylöverdrag i bilindustrin.

Standarder och godkännanden:

  • CE
  • cUL
  • UL

Vanliga frågor och svar:

F. Har den här enheten en brittisk kontakt eller en eurokontakt?

A. Master Appliance PH-2200-A1 värmepistol levereras med en Europlugg.

F. Hur rengör man denna värmepistol?

A.

  • Koppla ur värmepistolen.
  • Använd mild tvål och en fuktig trasa för att rengöra utsidan av pistolen.
  • Sänk inte ner verktyget i en vätska och låt inte någon vätska komma in i verktyget.
  • Se till att alla ventiler och öppningar är fria från skräp.

F. Vilken typ av strömbrytare har den här enheten?

A. Denna ProHeat-enhet har en 3-punktsbrytare (Av - Cool - Hot).

F. Vilket material är denna pistols värmeelement gjord av?

S. Denna värmepistol har ett keramiskt värmeelement.

Produktvarianter

ProduktModellMax. Temp.Luftflödeluft~~POS=TRUNCMin. Temp.motortypTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
MASTER APPLIANCE PH-1200 Temperaturvärmepistol, 120 V, 60 Hz | AC9VAP 3KH79 PH-1200--16 cfm------
RFQ
MASTER APPARAT PH-1100 Värmepistol 500 till 1000f 11a 16 Cfm | AD2XPL 3W771 PH-1100--16 cfm------
RFQ
MASTER APPARAT PH-1400 Värmepistol 130 till 1000f 11a 4 till 16 Cfm | AD3JGB 3ZLU1 PH-1400--4 till 16 cfm------
RFQ
MASTER APPARAT PH-1500 Värmepistol 130 till 1000f 11a 4 till 16 Cfm | AD3JGD 3ZLU3 PH-1500--4 till 16 cfm------
RFQ
MASTER APPARAT HG-301A Värmepistol 300 till 500f 12a 23 Cfm | AE2RAB 4Z714 HG-301A--23 cfm------
RFQ
MASTER APPARAT HG-501A Värmepistol 500 till 750f 14a 23 Cfm | AE2RAC 4Z715 HG-501A--23 cfm------
RFQ
MASTER APPARAT HG-751B Värmepistol 750 till 1000f 14.5a 23 Cfm | AE2RAD 4Z716 HG-751B--23 cfm------
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MASTER APPLIANCE PH-2200-A1 Proheat Varitemp Värmepistol, 50-540 Deg C, 230V, Europlug