Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MASTER CASTER 31253 Svängbar spindelhjul med huva 2 tum 75 Lb gnugga | AC8GQY 3A780

MASTER CASTER 31253 Svänghjul med huva 2 tum 75 Lb Rub

Finns i lager
Artikel: AC8GQY Modell: 31253Korsreferens: 3A780

Få det Maj 8, Onsdag
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
136SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridbar spindelhjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating Range300 till 999 pund
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
HjulmaterialGummi
HjulformStandard
KärnfärgSilver
KärnmaterialStål
RamfinishHög nickel
Ladda betyg75 lb.
Icke-märkningNej
Antal hjul1
Totala höjden2.5 "
RacewayEnkel boll
Stam Dia.7 / 16 "
Stamlängd1.875 "
StammtypRunda
Temp. Räckvidd-40 grader till 160 grader F.
HjullagerBoll
HjulfärgSvart
Hjuldiameter2"
HjulmaterialGummi
Hjulbredd13 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)16
Fartygets bredd (cm)14.48
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStam Dia.HjulmaterialKärnfärgStamlängdStammtypTemp. RäckviddTråd storlekHjullagerPris
MASTER CASTER 33007 Vridbar hjul 2 tum 75 Lb gummi | AA9VCT 1G001 330073/8 "-16GummiSilver1"Gängad-40 grader till 160 grader F.3 / 8-16Boll113SEK
MASTER CASTER 33907 Vridbart hjul 2 tum 75 Lb gummi | AA9VCU 1G002 339073/8 "-16GummiSilver1.5 "Gängad-40 grader till 160 grader F.3 / 8-16Boll106SEK
MASTER CASTER 32907 Vridbar hjul 2 tum 75 Lb gummi | AA9VCV 1G003 329073/8 "-16GummiSilver1"Gängad-40 grader till 160 grader F.3 / 8-16Boll137SEK
MASTER CASTER 32807 Vridbar spindelhjul 2 tum 75 Lb gummi | AA9VCW 1G004 328073/8 "-16GummiSilver1.5 "Gängad-40 grader till 160 grader F.3 / 8-16Boll138SEK
MASTER CASTER 40700 Svänghjul 3 tum 110 Lb gummi | AA9VCX 1G005 407007 / 16 "GummiSilver1.375 "Friktionsring-20 grader till 150 grader F.-Boll153SEK
MASTER CASTER 43000 svängbart hjul 3 tum 110 Lb gummi | AA9VCY 1G007 430003/8 "-16GummiSilver3 / 4 "Gängad-20 grader till 150 grader F.3 / 8-16Boll171SEK
MASTER CASTER 41100 Vridbar spindelhjul 3 tum 175 Lb gummi | AA9VDA 1G009 411007 / 16 "GummiSilver1.875 "Runda-20 grader till 200 grader F.-Boll175SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MASTER CASTER 31253 Svänghjul med huva 2 tum 75 Lb Rub
136SEK /enhet