Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MASTER LOCK 3KABLU-0354 Lockout Hänglås Keyed Alike Blå 9/32in. Diameter | AF4VYK 9MAE7

MASTER LOCK 3KABLU-0354 Lockout-hänglås med samma nyckel Blå 9/32tum. Diameter

Finns i lager
Artikel: AF4VYK Modell: 3KABLU-0354Korsreferens: 9MAE7

Få det Maj 8, Onsdag
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
230SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLockout hänglås
KroppsfärgBlå
Kroppsfinishlaminerade
Kroppshöjd1.25 "
Kroppslängd1.25 "
Body MaterialLaminerat stål
Kroppsbredd1 9 / 16 "
StötfångarfärgBlå
FärgBlå
NyckeltypLika
Låsmekanism4-stifts tumlare
Master nyckladNej
Antal nycklar2
Antal stift4
Shackle Dia.9 / 32 "
Schackelhöjd3 / 4 "
BygelmaterialHärdat stål
SchackeltypÖppen
Schackelbredd5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)6.43
Fartygets längd (cm)14.91
Fartygets bredd (cm)7.47
HS-kod8301108000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellKroppsfärgStötfångarfärgFärgArtikelLåsmekanismSchackelhöjdSchackeltypPris
MASTER LOCK 3KAS3BLK Lockout Hanglock Keyed Alike Black 9 / 32in. - Förpackning med 3 | AE9TJB 6MCG7 3KAS3BLKSvartSvartSvartLockout hänglås4-stifts cylinder3 / 4 "Öppen841SEK
MASTER LOCK 3KAS3BLU Lockout Hanglock Keyed Alike Blue 9 / 32in. - Förpackning med 3 | AE9TJC 6MCG8 3KAS3BLUBlåBlåBlåLockout hänglås4-stifts cylinder3 / 4 "Öppen841SEK
MASTER LOCK 3KAS3RED Lockout Hanglock Keyed Alike Red 9/32 tum - Förpackning med 3 | AE9TJE 6MCH0 3KAS3REDRedRedRedLockout hänglås4-stifts cylinder3 / 4 "Öppen841SEK
MASTER LOCK 3KAS3YLW Lockout Hanglock Keyed Alike Yellow 9 / 32in. - Förpackning med 3 | AE9TJF 6MCH1 3KAS3YLWGulGulGulLockout hänglås4-stifts cylinder3 / 4 "Öppen841SEK
MASTER LOCK 3KAS6BLK Lockout Hanglock Keyed Alike Black 9 / 32in. - Förpackning med 6 | AE9TJH 6MCH3 3KAS6BLKSvartSvartSvartLockout hänglås4-stifts cylinder3 / 4 "Öppen1 318 kr
MASTER LOCK 3KAS6BLU Lockout Hanglock Keyed Alike Blue 9 / 32in. - Förpackning med 6 | AE9TJJ 6MCH4 3KAS6BLUBlåBlåBlåLockout hänglås4-stifts cylinder3 / 4 "Öppen1 318 kr
MASTER LOCK 3KAS6GRN Lockout Hanglock Keyed Alike Green 9 / 32in. - Förpackning med 6 | AE9TJK 6MCH5 3KAS6GRNGrönGrönGrönLockout hänglås4-stifts cylinder3 / 4 "Öppen1 318 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MASTER LOCK 3KABLU-0354 Lockout-hänglås med samma nyckel Blå 9/32tum. Diameter
230SEK /enhet