Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MASTER LOCK S3081 Justera. Kulventil Lockout Termoplast | AF6TYE 20JE32

MASTER LOCK S3081 Justera. Kulventil Lockout Termoplast

Finns i lager
Artikel: AF6TYE Modell: S3081Korsreferens: 20JE32
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
499SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJusterbar kulventilspärr
FärgRed
Passar handtagets storlek1/2 "till 2"
Passar rörstorlek1/2 "till 2"
Materialtermoplast
Max. Antal hänglås4
Hänglåsfäste Max. Dia.9 / 32 "
Temp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.14
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)7.7
HS-kod3926909987

Produktvarianter

ProduktModellPris
MASTER LOCK S3080 4-bens kvartsvarvsventillåsning, för ventiler med 13 mm-51 mm diameter | CM7UTM S3080416SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MASTER LOCK S3081 Justera. Kulventil Lockout Termoplast
499SEK /enhet