Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MASTER PRODUCTS HS-0312SAEHZYB Platt bricka, 11/32 tum inre diameter, 11/16 tum ytterdia., 8300Pk | AB9DNU 2CCJ1

MASTER PRODUCTS HS-0312SAEHZYB platt bricka, 11/32 tum invändig diameter, 11/16 tum ytterdiameter, 8300Pk

Finns i lager
Artikel: AB9DNU Modell: HS-0312SAEHZYBKorsreferens: 2CCJ1

Få det Maj 7, Tisdag
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
12 815 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSAE Bricka
FärgGul
FinishZink gul
Passar bultstorlekar5 / 16 "
Inuti Dia.11 / 32 "
MaterialGenom härdat stål
Utanför Dia.11 / 16 "
Rockwell HårdhetC38 till C45
Tjocklek0.051 till 0.08 "
TypSAE

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MASTER PRODUCTS HS-0312SAEHZYB platt bricka, 11/32 tum invändig diameter, 11/16 tum ytterdiameter, 8300Pk
12 815 kr /packa