Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MASTER PRODUCTS HS-0437SAEHZYBAGGR Platt bricka, 7/16 tums storlek, gul, zink, 25Pk | AF2BHA 6PU18

MASTER PRODUCTS HS-0437SAEHZYBAGGR platt bricka, 7/16 tum, gul, zink, 25pk

Finns i lager
Artikel: AF2BHA Modell: HS-0437SAEHZYBAGGRKorsreferens: 6PU18

Få det Maj 8, Onsdag
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
56SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSAE Bricka
FärgGul
FinishZink gul
Passar bultstorlekar7 / 16 "
Inuti Dia.15 / 32 "
MaterialGenom härdat stål
Utanför Dia.59 / 64 "
Rockwell HårdhetRC38 till 45
Tjocklek0.051 till 0.08 "
TypSAE

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MASTER PRODUCTS HS-0437SAEHZYBAGGR platt bricka, 7/16 tum, gul, zink, 25pk
56SEK /packa