MAUDLIN-PRODUKTER MSC4-SK Slits Shim-sortiment, C 4 x 4-tums servicepaket, 80 st. | AC2YBR 2NZJ6

MAUDLIN PRODUCTS MSC4-SK Slitsad shimsortiment, C 4 x 4 tums servicekit, 80 st.

Finns i lager
Artikel: AC2YBR Modell: MSC4-SKKorsreferens: 2NZJ6

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 544 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlitsad Shim sortiment
Boltstorlek7 / 8 "
Längd4"
Material300-serien rostfritt stål
Antal bitar80
StorlekC - 4 X 4 "
Spårdjup2.75 "
Spårbredd1.25 "
Flikhöjd3 / 4 "
Flikens bredd2-1 / 4 "
Tjocklek (in.)0.001 - 0.125
TypMed Tab
Bredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.34
Fartygets höjd (cm)26.92
Fartygets längd (cm)14.73
Fartygets bredd (cm)16.76
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTypBoltstorlekLängdBreddMaterialAntal bitarStorlekSpårdjupPris
MAUDLIN-PRODUKTER MSA2-FK Slitsat Shim-sortiment, A 2 x 2 tum Full Kit, 260 st. | AC2YBD 2NZH3 MSA2-FKMed Tab1 / 2 "2"2"300-serien rostfritt stål260A - 2 X 2 "1-9 / 32 "7 208 kr
MAUDLIN-PRODUKTER MSB3-FK Slits Shim-sortiment, B 3 x 3 tums komplett kit, 260 st. | AC2YBE 2NZH4 MSB3-FKMed Tab5 / 8 "3"3"300-serien rostfritt stål260B - 3 X 3 "2.125 "9 508 kr
MAUDLIN-PRODUKTER MSC4-FK Slitsad Shim-sortiment, C 4 x 4-tums komplett sats, 260 st. | AC2YBF 2NZH5 MSC4-FKMed Tab7 / 8 "4"4"300-serien rostfritt stål260C - 4 X 4 "2.75 "13 703 kr
MAUDLIN-PRODUKTER MSD5-FK Slitsad Shim-sortiment, D 5 x 5 tum Full Kit, 260 st. | AC2YBG 2NZH6 MSD5-FKMed Tab1.25 "5"5"300-serien rostfritt stål260D - 5 X 5 "3.625 "18 709 kr
MAUDLIN PRODUKTER MSE6-FK Slitsad Shim sortiment Rostfritt stål E-6 x 6 tum 52 st | AC2YBH 2NZH7 MSE6-FKIngen flik1.625 "6"6ft.300-serien rostfritt stål52E - 6 X 6 "4"10 015 kr
MAUDLIN PRODUKTER MSH8-FK Slitsad Shim sortiment rostfritt stål H-8 x 8 tum 52 st | AC2YBJ 2NZH8 MSH8-FKIngen flik2"8"8"300-serien rostfritt stål52H - 8 X 8 "6"13 878 kr
MAUDLIN-PRODUKTER MSA2-CK Slits Shim-sortiment, A 2 x 2-tums verktygssängsats, 130 st. | AC2YBK 2NZH9 MSA2-CKMed Tab1 / 2 "2"2"300-serien rostfritt stål130A - 2 X 2 "1-9 / 32 "4 265 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS MSC4-SK Slitsad shimsortiment, C 4 x 4 tums servicekit, 80 st.
3 544 kr /enhet