MAXIM 218-339 Hydraulcylinder 3 tums hål 16 tums slaglängd | AE8RYD 6FCX7

MAXIM 218-339 Hydraulcylinder 3 tums hål 16 tums slaglängd

Finns i lager
Artikel: AE8RYD Modell: 218-339Korsreferens: 6FCX7

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 291 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulcylinder
Bore Dia.3"
FinishSvart
Max. Tryck2500 psi
Pin Dia.1.25 "
KolvmaterialDuktilt järn
KolvstångHög draghållfasthet
Hamnstorlek1 / 2 "
Dra tillbaka26-1 / 4 tum.
Rod Dia.1-1 / 4 "
StångtätningPolypak
Stroke16 "
Temp. Räckvidd-20 till 220
ParallellstagHög dragkraft
slangarPrecisionsslipat stål
TypDubbelverkande dragstångstil

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.9075
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)97.28
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod8412210015
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Pin Dia.HamnstorlekRod Dia.StrokePris
MAXIM 218-297 Hydraulcylinder 2 tums hål 4 tums slaglängd | AE8RWM 6FCT9 218-2972"1"3 / 8 "1-1 / 8 "4"2 590 kr
MAXIM 218-298 Hydraulcylinder 2 tums hål 6 tums slaglängd | AE8RWN 6FCU0 218-2982"1"3 / 8 "1-1 / 8 "6"3 080 kr
MAXIM 218-299 Hydraulcylinder 2 tums hål 8 tums slaglängd | AE8RWP 6FCU1 218-2992"1"3 / 8 "1-1 / 8 "8"3 039 kr
MAXIM 218-300 Hydraulcylinder 2 tums hål 8 tums slaglängd | AE8RWQ 6FCU2 218-3002"1"3 / 8 "1-1 / 8 "8"3 053 kr
MAXIM 218-306 Hydraulcylinder 2 tums hål 10 tums slaglängd | AE8RWR 6FCU3 218-3062"1"3 / 8 "1-1 / 8 "10 "3 380 kr
MAXIM 218-307 Dragstång hydraulcylinder, 2 i hål, 12 i slag | AE8RWT 6FCU4 218-3072"1"3 / 8 "1-1 / 8 "12 "3 506 kr
MAXIM 218-308 Hydraulcylinder 2 tums hål 14 tums slaglängd | AE8RWU 6FCU5 218-3082"1"3 / 8 "1-1 / 8 "14 "3 411 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAXIM 218-339 Hydraulcylinder 3 tums hål 16 tums slaglängd
5 291 kr /enhet