MAXIM 288-312 Hydraulcylinder 2 tums hål 14 tums slaglängd | AE8TAP 6FDE3

MAXIM 288-312 Hydraulcylinder 2 tums hål 14 tums slaglängd

Finns i lager
Artikel: AE8TAP Modell: 288-312Korsreferens: 6FDE3

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 707 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulcylinder
Bore Dia.2"
FinishSvart
Max. Tryck3000 psi
Pin Dia.1"
KolvmaterialDuktilt järn
KolvstångHög draghållfasthet
Hamnstorlek#6 SAE
Dra tillbaka22 In.
Rod Dia.1-1 / 4 "
StångtätningPolypak
Stroke14 "
Temp. Räckvidd-20 till 220
ParallellstagHög dragkraft
slangarPrecisionsslipat stål
TypDubbelverkande svetsad stil

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.0865
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)64.77
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8413919050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Pin Dia.HamnstorlekRod Dia.StrokePris
MAXIM 288-300 Hydraulcylinder 1-1 / 2-tums hål 4-tums slaglängd | AE8TAA 6FDD0 288-3001-1 / 2 "3 / 4 "#4 SAE1"4"2 022 kr
MAXIM 288-301 Dubbelverkande hydraulcylinder, 1-1/2 i hål, 6 i slag | AE8TAB 6FDD1 288-3011-1 / 2 "3 / 4 "#4 SAE1"6"2 155 kr
MAXIM 288-302 Hydraulcylinder 1-1 / 2 tums hål 8 tums slaglängd | AE8TAC 6FDD2 288-3021-1 / 2 "3 / 4 "#4 SAE1"8"2 292 kr
MAXIM 288-303 Hydraulcylinder 1-1 / 2 tums hål 10 tums slaglängd | AE8TAD 6FDD3 288-3031-1 / 2 "3 / 4 "#4 SAE1"10 "2 461 kr
MAXIM 288-305 Hydraulcylinder 1-1 / 2 tums hål 14 tums slaglängd | AE8TAF 6FDD5 288-3051-1 / 2 "3 / 4 "#4 SAE1"14 "1 977 kr
MAXIM 288-306 Hydraulcylinder 1-1 / 2 tums hål 16 tums slaglängd | AE8TAG 6FDD6 288-3061-1 / 2 "3 / 4 "#4 SAE1"16 "2 801 kr
MAXIM 288-307 Hydraulcylinder 2 tums hål 4 tums slaglängd | AE8TAJ 6FDD8 288-3072"1"#6 SAE1-1 / 4 "4"2 984 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAXIM 288-312 Hydraulcylinder 2 tums hål 14 tums slaglängd
2 707 kr /enhet