Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MAXXIMA M42120R Stopp Bakljus LED Röd 340mA | AH8UEW 38ZM49

MAXXIMA M42120R Stopp bakljus LED Röd 340mA

Finns i lager
Artikel: AH8UEW Modell: M42120RKorsreferens: 38ZM49

Få det Maj 15, Onsdag
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
436SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStopp bakljus
Basmaterialpolykarbonat
FärgRed
Nuvarande ritad340mA
Djup1-13 / 16 "
Diameter4"
Flash-typBlinkers
Höjd5 39 / 64 "
Husets materialpolykarbonat
lamptypLED
Längd5 39 / 64 "
LinsdesignRunda
Lens Materialpolykarbonat
MonteringFläns
Kraftkälla12.8 VDC
BetygSAE klass 1
Bredd5 39 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)14.99
Fartygets bredd (cm)14.48
URSPRUNGSLANDKR

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAXXIMA M42120R Stopp bakljus LED Röd 340mA
436SEK /enhet