Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MAXXIMA M50400-B Rund Grommet Id4 1/2in | AD2AEX 3LXG5

MAXXIMA M50400-B Rund Grommet Id4 1/2in

Finns i lager
Artikel: AD2AEX Modell: M50400-BKorsreferens: 3LXG5

Få det Maj 16, Torsdag
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
66SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRund genomföring
FinishSvart
Inuti Dia.4-1 / 2 "
MaterialVinyl
Utanför Dia.5-1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.072
Fartygets höjd (cm)3.18
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod3926904590
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAXXIMA M50400-B Rund Grommet Id4 1/2in
66SEK /enhet