Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MAYHEW TOOLS 62254 Pilotstanssats som inte kan tjudra | AG9VAW 22KK79

MAYHEW TOOLS 62254 Pilotstanssats som inte kan tjudra

Finns i lager
Artikel: AG9VAW Modell: 62254Korsreferens: 22KK79
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
2 001 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPunch Set
Längd2 3/4 "till 6"
MaterialStål
Antal bitar12
Storlekar ingår# 1 x 1/16, # 2 x 5/64, # 3 x 3/32, # 4 x 1/8, # 5 x 5/32, # 6 x 3/16, # 7 x 7/32, # 8 x 1/4, # 9 x 5/16, # 10 x 3/8, # 11 x 7/16, # 12 x 1/2 "
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.765
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)21.08
Fartygets bredd (cm)11.94
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Mayhew 62254 pilotstansset är idealiskt för exakta fördjupningar och markeringar på material som metall, plast eller trä. Denna pilotstans erbjuder exakta markeringar. Det hjälper till att rikta in borr, styra fästelement och initiera borrningsprocessen med precision.

Funktioner:

  • Mayhew 62254 pilotstansset är tillverkat av högkvalitativt stål, vilket säkerställer hållbarhet och livslängd i olika applikationer.
  • Den levereras med 12 stämplar designade för att leverera exakta och konsekventa resultat.
  • Denna ihåliga stanssats är speciellt framtagen för mätningar som följer SAE-standarderna (Society of Automotive Engineers), vilket ger noggrannhet vid stansning av hål.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur ska jag rengöra min Mayhew 61366 bändbygel?

A. Rengör bändarna med en mjuk trasa för att ta bort smuts och skräp. Undvik att använda starka kemikalier som kan skada ytan.

F. Kan jag förvara bändarna bekvämt när de inte används?

S. Ja, setet innehåller en bricka för organiserad förvaring, vilket gör att bändarna är lättåtkomliga.

Produktvarianter

ProduktModellAntal bitarStorlekar ingårPris
MAYHEW TOOLS 62252 Pilotstanssats som inte kan tjudra | AG9VAV 22KK78 622529# 1 x 1/16, # 2 x 5/64, # 3 x 3/32, # 4 x 1/8, # 5 x 5/32, # 6 x 3/16, # 7 x 7/32, # 8 x 1/4, # 9 x 5/16 "1 299 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAYHEW TOOLS 62254 Pilotstanssats som inte kan tjudra
2 001 kr /enhet