Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MEDCASTER DW02GRP100TLTP11G Svänghjul med dubbla hjul med totalt lås | AD3TEU 40N391

MEDCASTER DW02GRP100TLTP11G Svänghjul med dubbla hjul med totalt lås

Finns i lager
Artikel: AD3TEU Modell: DW02GRP100TLTP11GKorsreferens: 40N391
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
493SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvänghjul med dubbla hjul m / total lås
Broms typTotal-Lock
Caster Brake ingårJa
Caster Load Rating Range1000 till 2999 pund
Caster ProduktgruppSvänghjul med total lås
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypSnurra
HjulmaterialTermoplastiskt gummi
HjulformStandard
KärnfärgGrå
Kärnmaterialpolypropylen
durometer70 Shore A
Ramfinishzink
RammaterialStål
HålmönsterA
Insida bulthålsavstånd1-5/8 x 1-31/32"
Ladda betyg200 lb.
LåstypTotalt lås
Monteringsbult Dia.5 / 16 "
MonteringstypSilikontallrik
Icke-märkningJa
Antal hjul2
Utvändigt bultavstånd2 x 2-13 / 32 "
Totala höjden2 29 / 32 "
Plate Storlek2-5 / 8 x 3 "
plattypA
RacewayDubbel boll
Temp. Räckvidd-45 grader till 180 grader F.
HjullagerPrecisionsboll
HjulfärgGrå
Hjuldiameter2"
HjulmaterialTPR gummi
Hjulbredd1 21 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5805
Fartygets höjd (cm)6.67
Fartygets längd (cm)7.39
Fartygets bredd (cm)11.91
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MEDCASTER DW02GRP100TLTP11G Svänghjul med dubbla hjul med totalt lås
493SEK /enhet