Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MEDCASTER DW03TPP100TLHK01G Hollow Kingpin Svänghjul 3 Inch 220 Lb | AB2KUN 1MMB7

MEDCASTER DW03TPP100TLHK01G Ihåligt Kingpin Svänghjul 3 tum 220 Lb

Finns i lager
Artikel: AB2KUN Modell: DW03TPP100TLHK01GKorsreferens: 1MMB7
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
418SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDubbla bulthålsvänghjul med broms
Broms typTotal-Lock
Caster Load Rating Range0 till 299 pund
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
HjulmaterialTermoplastiskt gummi
KärnfärgGrå
Kärnmaterialpolyolefin
RamfinishPolerad zink
Ladda betyg220 lb.
Monteringsbult Dia.1 / 2 "
Icke-märkningJa
Antal hjul2
Totala höjden3 15 / 16 "
RacewayDubbelkula härdad
Stam Dia.1/2 "bulthål
StammtypIhålig Kingpin
Temp. Räckvidd-45 grader till 180 grader F.
HjullagerPrecisionsboll
HjulfärgGrå
Hjuldiameter3"
HjulmaterialTermoplastiskt gummi
Hjulbredd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.585
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8716905035
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MEDCASTER DW03TPP100TLHK01G Ihåligt Kingpin Svänghjul 3 tum 220 Lb
418SEK /enhet