Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MEGAPRO SD0-3-C Replacement Bit Square #0 och #3 | AF7XKN 22XT35

MEGAPRO SD0-3-C ersättningsbit kvadrat #0 och #3

Finns i lager
Artikel: AF7XKN Modell: SD0-3-CKorsreferens: 22XT35
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
47SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelByte av skruvmejsel
BitstilFördjupning på Robertson Square
Hexstorlek1 / 4 "
MaterialS2 stål
Total längd2.25 "
Punktstorlek# 0 och # 3
SAE eller metriskSAE
Shank Dia.1 / 4 "
TypSquare (Robertson)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8207906000

Produktvarianter

ProduktModellPunktstorlekTypPris
MEGAPRO FD4-6-C ersättningsbit med spår #4 och #6 | AF7XKK 22XT32 FD4-6-C# 4 och # 6spår~~POS=TRUNC40SEK
MEGAPRO PD0-3-C ersättningsbit Phillips #0 och #3 | AF7XKL 22XT33 PD0-3-C# 0 och # 3Phillips44SEK
MEGAPRO PD1-2-C ersättningsbit Phillips #1 och #2 | AF7XKM 22XT34 PD1-2-C# 1 och # 2Phillips-
RFQ
MEGAPRO SD1-2-C ersättningsbit kvadrat #1 och #2 | AF7XKP 22XT36 SD1-2-C# 1 och # 2Square (Robertson)52SEK
MEGAPRO TDT10-15-C Ersättningsbit Torx T10 och T15 | AF7XKQ 22XT37 TDT10-15-CT10 och T15Torx113SEK
MEGAPRO STD6-8-C ersättningsbitsnyckel #6 och #8 | AF7XKR 22XT38 STD6-8-C# 6 och # 8Spanner-
RFQ
MEGAPRO STD10-12-C ersättningsbitsnyckel #10 och #12 | AF7XKT 22XT39 STD10-12-C# 10 och # 12Spanner92SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MEGAPRO SD0-3-C ersättningsbit kvadrat #0 och #3
47SEK /enhet