SPEEDAIRE Ringade luftslangar, nylon


Filter
Säkerhetsfaktor: 3:1
StilModellUtanför Dia.FärgOmslagsmaterialTemp. RäckviddRörmaterialMonteringsstorlekSlang inuti Dia.SlanglängdPris (ex moms)
A
1VEK7
1 / 2 "Transparent Blåpolyuretan-40 grader till 158 grader F.polyuretan1 / 4 "3 / 8 "20ft.673 SEK
B
1VEJ3
1 / 2 "Säkerhet gulNylon 12-40 till 176 grader FNylon 123 / 8 "3 / 8 "50ft.1 011 SEK
A
1VEK4
1 / 2 "Transparent Blåpolyuretan-40 grader till 158 grader F.polyuretan3 / 8 "3 / 8 "20ft.933 SEK
A
1VEK3
1 / 2 "Transparent Blåpolyuretan-40 grader till 158 grader F.polyuretan3 / 8 "3 / 8 "15ft.770 SEK
A
1VEK6
1 / 2 "Transparent Blåpolyuretan-40 grader till 158 grader F.polyuretan1 / 4 "3 / 8 "10ft.518 SEK
B
1VEJ5
1 / 2 "Säkerhet gulNylon 12-40 till 176 grader FNylon 121 / 2 "1 / 2 "25ft.1 046 SEK
B
1VEJ4
1 / 2 "Säkerhet gulNylon 12-40 till 176 grader FNylon 121 / 2 "1 / 2 "12ft.724 SEK
A
1VEK2
1 / 2 "Transparent Blåpolyuretan-40 grader till 158 grader F.polyuretan3 / 8 "3 / 8 "10ft.615 SEK
A
1VEK8
1 / 2 "Transparent Blåpolyuretan-40 grader till 158 grader F.polyuretan3 / 8 "3 / 8 "30ft.1 007 SEK
B
1VEJ2
1 / 2 "Säkerhet gulNylon 12-40 till 176 grader FNylon 123 / 8 "3 / 8 "25ft.736 SEK
B
1VEH9
5 / 8 "Säkerhet gulNylon 12-40 till 176 grader FNylon 121 / 4 "1 / 4 "50ft.429 SEK
B
1VEJ6
5 / 8 "Säkerhet gulNylon 12-40 till 176 grader FNylon 121 / 2 "1 / 2 "50ft.1 441 SEK
A
1VEJ7
5 / 16 "Transparent Blåpolyuretan-40 grader till 158 grader F.polyuretan1 / 4 "1 / 4 "6ft.297 SEK
A
1VEJ8
5 / 16 "Transparent Blåpolyuretan-40 grader till 158 grader F.polyuretan1 / 4 "1 / 4 "10ft.427 SEK
B
1VEH8
5 / 16 "Säkerhet gulNylon 12-40 till 176 grader FNylon 121 / 4 "1 / 4 "25ft.350 SEK
A
1VEJ9
5 / 16 "Transparent Blåpolyuretan-40 grader till 158 grader F.polyuretan1 / 4 "1 / 4 "15ft.399 SEK
A
1VEK1
5 / 16 "Transparent Blåpolyuretan-40 grader till 158 grader F.polyuretan1 / 4 "1 / 4 "20ft.486 SEK
B
1VEH7
5 / 16 "Säkerhet gulNylon 12-40 till 176 grader FNylon 121 / 4 "1 / 4 "12ft.284 SEK
B
1VEJ1
5 / 16 "Säkerhet gulNylon 12-40 till 176 grader FNylon 123 / 8 "3 / 8 "12ft.488 SEK
A
1VEK5
5 / 16 "Transparent Blåpolyuretan-40 grader till 158 grader F.polyuretan1 / 4 "1 / 4 "30ft.662 SEK

Ringade luftslangar, nylon

Speedaire lindade luftslangar är de slangar som är formade som en fjäder och dras in när den inte används för att hålla slangen ur vägen. De erbjuder överlägsen dimensionsstabilitet än slangar med polyuretanrör och polyuretanöverdrag. De behåller sina naturliga dimensioner när de utsätts för förändringar i sin omgivning. Dessa flexibla nylonslangar är kapabla att motstå de flesta kemikalier och ger tryckluft till pneumatiska verktyg och utrustning i industriella applikationer. Välj från ett brett utbud av dessa luftslangar, tillgängliga i 1/4, 3/8 och 1/2 tums kopplingsstorlekar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?