Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MERIT 69957399715 Låsslipning Dsc 2 tum 240 Grit Tr Pk100 | AG7AHA 49U889

MERIT 69957399715 Locking Sanding Dsc 2 Inch 240 Grit Tr Pk100

Finns i lager
Artikel: AG7AHA Modell: 69957399715Korsreferens: 49U889

Få det Maj 14, Tisdag
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
1 300 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåsning av slipskiva
SlipmaterialAluminiumoxid
Slipande typBelagd
FästsystemTR
TillbehörstypRoll-On / Off
StödmaterialTyg
RyggviktY
FärgBrun
Skiva Dia.2"
GradeVäldigt bra
Grit240
Max. Varvtal30,000

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3825
Fartygets höjd (cm)21.84
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod6805300000

Produktvarianter

ProduktModellSkiva Dia.GradeGritMax. Varvtalförp. Antal.Pris
MERIT 69957399706 Låsslipning Dsc 2 tum 36 Grit Tr Pk100 | AG7AGY 49U887 699573997062"Grov3630,0001001 415 kr
MERIT 69957399711 Låsslipning Dsc 2 tum 100 Grit Tr Pk100 | AG7AGZ 49U888 699573997112"Medium10030,0001001 227 kr
MERIT 69957399718 Låsande slipskiva 3 tum 36 Grit Tr Pk50 | AG7AHB 49U890 699573997183"Grov3620,000501 142 kr
MERIT 69957399710 Låsslipskiva 2 tum 80 Grit Tr Pk100 | AG7AHC 49U891 699573997102"Medium8030,0001001 301 kr
MERIT 69957399721 Låsslipskiva 3 tum 60 Grit Tr Pk50 | AG7AHP 49U904 699573997213"Medium6020,00050966SEK
MERIT 69957399723 Låsande slipskiva 3 tum 100 Grit Tr Pk50 | AG7AHQ 49U905 699573997233"Medium10020,00050951SEK
MERIT 69957399722 Låsslipskiva 3 tum 80 Grit Tr Pk50 | AG7AHR 49U906 699573997223"Medium8020,00050966SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MERIT 69957399715 Locking Sanding Dsc 2 Inch 240 Grit Tr Pk100
1 300 kr /packa