MERSEN FERRAZ 9F60GCB200 Säkring, mellanspänning, 2750V, 200A, E-klassad, hylsa Mount Striker | CH4RZA

MERSEN FERRAZ 9F60GCB200 säkring, mellanspänning, 2750V, 200A, E-klassad, hylsa Mount Striker

Artikel: CH4RZA Modell: 9F60GCB200

Få det Maj 16, Torsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMedelspänningssäkring
Växelspänning2750V
Body MaterialEpoxi
Ström200A
Höjd6.16 "
Längd10.88 "
MonteringClip
FartE klassad
Bredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.26
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)23.32
Fartygets bredd (cm)5.08

Produktvarianter

ProduktModellStrömDiameterLängdPris
MERSEN FERRAZ 9F60CCB001 Säkring, mellanspänning, 2750V, 1A, E-klassad, hylsa Mount Striker | CH4RRP 9F60CCB0011A2"9.18 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ 9F60CCB002 Säkring, mellanspänning, 2750V, 2A, E-klassad, hylsa Mount Striker | CH4RRQ 9F60CCB0022A2"9.18 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ 9F60CCB003 Säkring, mellanspänning, 2750V, 3A, E-klassad, hylsmonterad anfallare | CH4RRR 9F60CCB0033A2"9.18 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ 9F60CCB005 Säkring, mellanspänning, 2750V, 5A, E-klassad, hylsmonterad anfallare | CH4RRT 9F60CCB0055A2"9.18 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ 9F60CCB007 Säkring, mellanspänning, 2750V, 7A, E-klassad, hylsmonterad anfallare | CH4RRU 9F60CCB0077A2"9.18 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ 9F60CCB010 Säkring, mellanspänning, 2750V, 10A, E-klassad, hylsmonterad anfallare | CH4RRV 9F60CCB01010A2"9.18 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ 9F60CCB015 Säkring, mellanspänning, 2750V, 15A, E-klassad, hylsa Mount Striker | CH4RRW 9F60CCB01515A2"9.18 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MERSEN FERRAZ 9F60GCB200 säkring, mellanspänning, 2750V, 200A, E-klassad, hylsa Mount Striker