MERSEN FERRAZ A080431 Säkring, 1500V, 25A | CH4TLB

MERSEN FERRAZ A080431 Säkring, 1500V, 25A

Artikel: CH4TLB Modell: A080431

Få det Maj 17, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9621
Fartygets höjd (cm)3
Fartygets längd (cm)27
Fartygets bredd (cm)14

Produktvarianter

ProduktModellPris
MERSEN FERRAZ A089493 Säkring, 1000V, 10A | CH4TLL A089493-
RFQ
MERSEN FERRAZ A099245 Säkring, 1500V, 5A | CH4TLN A099245-
RFQ
MERSEN FERRAZ B080593 Säkring, 1500V, 12A | CH4WGY B080593-
RFQ
MERSEN FERRAZ B088367 Säkring, 1500V, 2A | CH4WGZ B088367-
RFQ
MERSEN FERRAZ B089494 Säkring, 1000V, 12A | CH4WHB B089494-
RFQ
MERSEN FERRAZ C088368 Säkring, 1500V, 5A | CH4WKD C088368-
RFQ
MERSEN FERRAZ D082803 Säkring, 1500V, 20A | CH4WYK D3100-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MERSEN FERRAZ A080431 Säkring, 1500V, 25A