Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MERSEN FERRAZ A4J45 Säkring, Snabbverkande, 600V, 45A, Klass J, 1-polig | AG8LLC

MERSEN FERRAZ A4J45 säkring, snabbverkande, 600V, 45A, klass J, 1 pol

Finns i lager
Artikel: AG8LLC Modell: A4J45
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
327SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Växelspänning600V
Amps45A
Body MaterialPolyTube
Ström45A
Diameter1.06 "
RamtypA4J
SäkringsklassKlass J
Längd2.38 "
MonteringClip
Antal poler1
FartSnabbt agerande
Spänning600V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0765
Fartygets längd (cm)6.05
Fartygets bredd (cm)2.69

Produktvarianter

ProduktModellAmpsBody MaterialStrömDiameterLängdFartPris
MERSEN FERRAZ A4J1 Säkring, Snabbverkande, 600V, 1A, Klass J, 1-polig | AG8LKF A4J11APolyTube1A0.81 "2.25 "Snabbt agerande170SEK
MERSEN FERRAZ A4J10 Säkring, Snabbverkande, 600V, 10A, Klass J, 1-polig | AG8LKG A4J1010APolyTube10A0.81 "2.25 "Snabbt agerande-
RFQ
MERSEN FERRAZ A4J100 Säkring, Snabbverkande, 600V, 100A, Klass J, 1-polig | AG8LKH A4J100100AGMG100A1.06 "4.63 "Snabbt agerande496SEK
MERSEN FERRAZ A4J110 Säkring, Snabbverkande, 600V, 110A, Klass J, 1-polig | AG8LKJ A4J110110AGMG110A1.62 "5.75 "Snabbt agerande1 013 kr
MERSEN FERRAZ A4J125 Säkring, Snabbverkande, 600V, 125A, Klass J, 1-polig | AG8LKK A4J125125AGMG125A1.62 "5.75 "Snabbt agerande865SEK
MERSEN FERRAZ A4J15 Säkring, Snabbverkande, 600V, 15A, Klass J, 1-polig | AG8LKL A4J1515APolyTube15A0.81 "2.25 "Snabbt agerande195SEK
MERSEN FERRAZ A4J150 Säkring, Snabbverkande, 600V, 150A, Klass J, 1-polig | AG8LKM A4J150150AGMG150A1.62 "5.75 "Snabbt agerande865SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MERSEN FERRAZ A4J45 säkring, snabbverkande, 600V, 45A, klass J, 1 pol
327SEK /enhet