MERSEN FERRAZ A50P400-4 Halvledarsäkring, höghastighet, 500V, 400A, aR-klass | CH4UXJ

MERSEN FERRAZ A50P400-4 Halvledarsäkring, höghastighet, 500V, 400A, aR-klass

Artikel: CH4UXJ Modell: A50P400-4

Få det Maj 17, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHalvledarsäkring
Växelspänning500V
Body MaterialGMG
Ström400A
Diameter1.5 "
Längd4.34 "
Monteringbultad
FartHigh Speed

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.306
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)11.02
Fartygets bredd (cm)3.81

Produktvarianter

ProduktModellStrömDiameterLängdPris
MERSEN FERRAZ A50P100-4 Halvledarsäkring, höghastighet, 500V, 100A, aR-klass | CH4UVG A50P100-4100A1"3.63 "904SEK
MERSEN FERRAZ A50P100-4TA Halvledarsäkring, höghastighet, 500V, 100A, aR-klass | CH4UVH A50P100-4TA100A1"3.63 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ A50P100-4TI Halvledarsäkring, höghastighet, 500V, 100A, aR-klass | CH4UVJ A50P100-4TI100A1"3.63 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ A50P150-4 Halvledarsäkring, höghastighet, 500V, 150A, aR-klass | CH4UVX A50P150-4150A1.22 "3.63 "1 151 kr
MERSEN FERRAZ A50P150-4TA Halvledarsäkring, höghastighet, 500V, 150A, aR-klass | CH4UVY A50P150-4TA150A1.22 "3.63 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ A50P150-4TI Halvledarsäkring, höghastighet, 500V, 150A, aR-klass | CH4UVZ A50P150-4TI150A1.22 "3.63 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ A50P350-4 Halvledarsäkring, höghastighet, 500V, 350A, aR-klass | CH4UXC A50P350-4350A1.5 "4.34 "1 952 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MERSEN FERRAZ A50P400-4 Halvledarsäkring, höghastighet, 500V, 400A, aR-klass