MERSEN FERRAZ ATM10S Snabbverkande Midget-säkring, 600V, 10A | CH4WGA

MERSEN FERRAZ ATM10S Snabbverkande Midget-säkring, 600V, 10A

Artikel: CH4WGA Modell: ATM10S

Få det Maj 8, Onsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabbverkande dvärgsäkring
Växelspänning600V
Body MaterialGMG
Ström10A
Diameter0.41 "
SäkringsklassDvärg
Längd1.5 "
MonteringClip
FartSnabbt agerande

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0585
Fartygets höjd (cm)5.38
Fartygets längd (cm)4.11
Fartygets bredd (cm)2.24

Produktvarianter

ProduktModellAmpsStrömArtikelFartPris
MERSEN FERRAZ ATM1 Säkring, 1 A, 600V AC | AG8LVZ ATM11A-Säkring-128SEK
MERSEN FERRAZ ATM1/2 Snabbverkande Midget-säkring, 600VAC, 0.5A, 1-polig | AG8LWA ATM1 / 20.5A0.5ASäkringSnabbt agerande128SEK
MERSEN FERRAZ ATM1/4 Säkring, 1/4 A, 600V AC | AG8LWB ATM1 / 40.25A-Säkring-128SEK
MERSEN FERRAZ ATM10 Snabbverkande Midget-säkring, 600VAC, 10A, 1-polig | AG8LWC ATM1010A10ASäkringSnabbt agerande128SEK
MERSEN FERRAZ ATM1-1/2 Säkring, 1 1/2 A, 600V AC | AG8LWD ATM1-1 / 21.5A-Säkring-128SEK
MERSEN FERRAZ ATM12 Snabbverkande Midget-säkring, 600VAC, 12A, 1-polig | AG8LWE ATM1212A0.5ASäkringSnabbt agerande128SEK
MERSEN FERRAZ ATM15 Säkring, 15 A, 600V AC | AG8LWF ATM1515A-Säkring-128SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MERSEN FERRAZ ATM10S Snabbverkande Midget-säkring, 600V, 10A