Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MERSEN FERRAZ ATMR6 Säkring, Snabbverkande, 600V, 6A, Klass CC, 1-polig | AG8LXR

MERSEN FERRAZ ATMR6 säkring, snabbverkande, 600V, 6A, klass CC, 1 pol

Finns i lager
Artikel: AG8LXR Modell: ATMR6
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
150SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Växelspänning600V
Amps6A
Body MaterialGMG
Ström6A
Diameter0.41 "
RamtypATMR
Frekvens50 / 60 Hz
SäkringsklassKlass CC
Längd1.5 "
MonteringClip
Antal poler1
FartSnabbt agerande
Spänning600V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)1.04

Produktvarianter

ProduktModellAmpsStrömPris
MERSEN FERRAZ ATMR1 Säkring, 1 A, 600V AC | AG8LWV ATMR11A-150SEK
MERSEN FERRAZ ATMR1/10 Säkring, 1/10 A, 600V AC | AG8LWW ATMR1/100.1A-150SEK
MERSEN FERRAZ ATMR1/2 Säkring, 1/2 A, 600V AC | AG8LWX ATMR1/20.5A-150SEK
MERSEN FERRAZ ATMR1/8 Säkring, Snabbverkande, 600V, 0.125A, Klass CC, 1-polig | AG8LWY ATMR1/80.125A0.125A170SEK
MERSEN FERRAZ ATMR10 Säkring, 10 A, 600V AC | AG8LWZ ATMR1010A-150SEK
MERSEN FERRAZ ATMR1-1/2 säkring, 1 1/2 A, 600V AC | AG8LXA ATMR1-1/21.5A-150SEK
MERSEN FERRAZ ATMR1-1/4 Säkring, Snabbverkande, 600V, 1.25A, Klass CC, 1-polig | AG8LXB ATMR1-1/41.25A1.25A150SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MERSEN FERRAZ ATMR6 säkring, snabbverkande, 600V, 6A, klass CC, 1 pol
150SEK /enhet