MERSEN FERRAZ G209306 Säkring, 10A | CH4XMG 45DB120V10P

MERSEN FERRAZ G209306 Säkring, 10A

Artikel: CH4XMG Modell: G209306Korsreferens: 45DB120V10P

Få det Maj 17, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.6866
Fartygets höjd (cm)6.5
Fartygets längd (cm)37.01
Fartygets bredd (cm)7.01

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
MERSEN FERRAZ A209346 Säkring, 50A | CH4UAG 45DB240V50P A209346Säkring-
RFQ
MERSEN FERRAZ B1000570 Säkring, 40A | CH4WHF 45DB175V40P B1000570Säkring-
RFQ
MERSEN FERRAZ B209301 Säkring, 63A | CH4WHJ 45DB72V63P B209301Säkring-
RFQ
MERSEN FERRAZ B209347 Säkring, 63A | CH4WHK 45DB240V63P B209347Säkring-
RFQ
MERSEN FERRAZ C1000571 Säkring, 50A | CH4WKL 45DB175V50P C1000571Säkring-
RFQ
MERSEN FERRAZ C209302 Säkring, 80A | CH4WKQ 45DB72V80P C209302Säkring-
RFQ
MERSEN FERRAZ C209348 Länk, 80A | CH4WKR 45DB240V80P C209348Länk-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MERSEN FERRAZ G209306 Säkring, 10A