MERSEN FERRAZ P221250 Säkring, 50A | CH6ATN

MERSEN FERRAZ P221250 Säkring, 50A

Artikel: CH6ATN Modell: P221250

Få det Maj 17, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3474
Fartygets höjd (cm)2.49
Fartygets längd (cm)19.51
Fartygets bredd (cm)10.01

Produktvarianter

ProduktModellPris
MERSEN FERRAZ A075900 Säkring, 40A | CH4TKX A075900-
RFQ
MERSEN FERRAZ A097175 Säkring, 280A | CH4TLM A097175-
RFQ
MERSEN FERRAZ A099958 Säkring, 90A | CH4TLP A099958-
RFQ
MERSEN FERRAZ A220961 Säkring, 32A | CH4UAH A220961-
RFQ
MERSEN FERRAZ B075901 Säkring, 45A | CH4WGU B075901-
RFQ
MERSEN FERRAZ B097176 Säkring, 315A | CH4WHC B097176-
RFQ
MERSEN FERRAZ B099959 Säkring, 110A | CH4WHE B099959-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MERSEN FERRAZ P221250 Säkring, 50A