Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MERSEN FERRAZ SBS3 Snabbverkande Midget-säkring, 600VAC, 3A, 1-polig | AG8UWW

MERSEN FERRAZ SBS3 Snabbverkande Midget-säkring, 600VAC, 3A, 1-polig

Finns i lager
Artikel: AG8UWW Modell: SBS3

Få det Maj 8, Onsdag
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
207SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Växelspänning600V
Amps3A
Body MaterialGMG
Ström3A
Diameter0.41 "
RamtypSBS
SäkringsklassDvärg
Längd1.38 "
MonteringClip
Antal poler1
FartSnabbt agerande
Spänning600V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets längd (cm)3.51
Fartygets bredd (cm)1.04

Produktvarianter

ProduktModellAmpsStrömFartPris
MERSEN FERRAZ SBS1 Snabbverkande Midget-säkring, 600VAC, 1A, 1-polig | AG8UWK SBS11A1ASnabbt agerande170SEK
MERSEN FERRAZ SBS10 Snabbverkande Midget-säkring, 600VAC, 10A, 1-polig | AG8UWL SBS1010A10ASnabbt agerande-
RFQ
MERSEN FERRAZ SBS1-1/2 Snabbverkande Midget-säkring, 600VAC, 1.5A, 1-polig | AG8UWM SBS1-1/21.5A1.5ASnabbt agerande114SEK
MERSEN FERRAZ SBS12 Snabbverkande Midget-säkring, 600VAC, 12A, 1-polig | AG8UWN SBS1212A12ASnabbt agerande-
RFQ
MERSEN FERRAZ SBS15 Snabbverkande Midget-säkring, 600VAC, 15A, 1-polig | AG8UWP SBS1515A15ASnabbt agerande170SEK
MERSEN FERRAZ SBS1-6/10 Snabbverkande Midget-säkring, 600VAC, 1.6A, 1-polig | AG8UWQ SBS1-6/101.6A1.6ASnabbt agerande114SEK
MERSEN FERRAZ SBS1-8/10 Snabbverkande Midget-säkring, 600VAC, 1.8A, 1-polig | AG8UWR SBS1-8/101.8A1.8ASnabbt agerande114SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MERSEN FERRAZ SBS3 Snabbverkande Midget-säkring, 600VAC, 3A, 1-polig
207SEK /enhet