Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MERSEN FERRAZ USM3N Säkringshållare, Midget, 800V, 30A, 3-polig | CH6CLY

MERSEN FERRAZ USM3N Säkringshållare, Midget, 800V, 30A, 3-polig

Finns i lager
Artikel: CH6CLY Modell: USM3N

Få det Maj 15, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 257 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkringshållare
Växelspänning800V
Body Materialpolyamider
Ström30A
SäkringsklassDvärg
Höjd2.32 "
Längd3.07 "
Max. Säkringsbetyg30A
Antal poler3 pol
Bredd2.07 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.252
Fartygets höjd (cm)5.89
Fartygets längd (cm)7.8
Fartygets bredd (cm)5.26

Produktinformation:

    • Neutral

Produktvarianter

ProduktModellVäxelspänningAntal polerBreddPris
MERSEN FERRAZ USM1I-DC24 Säkringshållare, Midget, 30A, 1 Pol | CH6CLW USM1I-DC24-1 pol0.69 "495SEK
MERSEN FERRAZ USM1IHEL Säkringshållare, Midget, 600V, 30A, 1 Pol | CH6CLX USM1IHEL600V1 pol0.69 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ USN Säkringshållare, Midget, 800V, 30A, 1 Pol | CH6CLZ USN800V1 pol0.69 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MERSEN FERRAZ USM3N Säkringshållare, Midget, 800V, 30A, 3-polig
1 257 kr /enhet