Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

METRIC BLUE UST187442 Split Lock Washer, Metric Fit, M10 Size, 100Pk | AE7JPM 5YMW7

METRIC BLUE UST187442 Split Låsbricka, Metric Fit, M10 Storlek, 100Pk

Finns i lager
Artikel: AE7JPM Modell: UST187442Korsreferens: 5YMW7

Få det Maj 16, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

252SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSplit Lock Bricka
FärgFler
FinishMetrisk blå
Passar bultstorlekarM10
Inuti Dia.10.38mm
MaterialStål
Utanför Dia.17.83mm
Rockwell HårdhetHRC 44-51
Tjocklek2.5mm
Tjocktolerans+/- 0.150mm
TypHej krage

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.189
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod7318210030
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

METRIC BLUE UST187442 Split Låsbricka, Metric Fit, M10 Storlek, 100Pk
252SEK /packa