Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

METRO MX63UP Trådhyllstolpe Polymer 63 tum höjd | AB6AMZ 20W844

METRO MX63UP Trådhylla Stolpe Polymer 63 Inch Höjd

Finns i lager
Artikel: AB6AMZ Modell: MX63UPKorsreferens: 20W844
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
987SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådhylla
FärgSilver
FinishPolymer
MaterialPolymer
Posthöjd63 "
Inläggsbredd1-1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.91
Fartygets höjd (cm)3.18
Fartygets längd (cm)162.56
Fartygets bredd (cm)3.18
HS-kod8302423065
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellFärgFinishMaterialPosthöjdPris
METRO 13UP Trådhylla Stål 13 tum höjd | AB6AJD 20W752 13UPSilverkromStål13 "211SEK
METRO 27UP Trådhylla Stål 27 tum Höjd | AB6AJE 20W753 27UPGråkromStål27 "238SEK
METRO 33UP Trådhylla Stål 33 tum höjd | AB6AJF 20W754 33UPSilverkromStål33 "222SEK
METRO 54UP trådhylla stål 54 tum höjd | AB6AJG 20W755 54UPkromkromStål54 "258SEK
METRO 7UP Trådhylla Stål 7 tums höjd | AB6AJH 20W756 7UPSilverkromStål7"201SEK
METRO 13UPBL Trådhylla Stål 13 tum Höjd | AB6AJJ 20W757 13UPBLSvartMatteStål13 "197SEK
METRO 27UPBL Trådhylla Stål 27 tum Höjd | AB6AJK 20W758 27UPBLSvartMatteStål27 "245SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

METRO MX63UP Trådhylla Stolpe Polymer 63 Inch Höjd
987SEK /enhet